{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 40 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Zastosowanie frezu | Wcinanie; Ramping; Frezowanie cyrkulacyjne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
⌀ D3 | 33 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 16 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 73 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 78 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,55 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 31,3 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LOGU 0303.. | |
śruba mocująca płytki obracane | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 15 stopni | |
Fz Helix | 0,8 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221965 40/5 | |
EAN / GTIN | 4960664811496 | |
Numer producenta | THN08326 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wysokowydajne frezy MFH mini, z otworem, ⌀ D / liczba ostrz Z: 40/5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 826,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 523,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu uchwytu | 16 mm | 16 mm |
Kąt ustawienia κ | 15 stopni | 20 stopni |
długość całkowita Lges | 40 mm | 40 mm |
⌀ ostrzy DC | 40 mm | 40 mm |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 73 mm | 74 mm |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |
Fz Helix | 0,8 | 0,8 |