Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Frezy ECO do radełkowania uniwersalne, wielkość chwytu: 20mm

Nr art.: 290241 20

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość chwytu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek skrawania: lewe i prawe
  • dla profilu radełkowania: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kierunek skrawania lewe i prawe
dla profilu radełkowania RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
szerokość chwytu 20 mm
wysokość chwytu 20 mm
do ⌀ radełkowania d1 25 mm
do szerokości radełkowania b 6 mm
do otworów radełek ⌀ d2 8 mm
zakres roboczy 10 mm - 250 mm
tulejka z HM, nakładka i śruba krążka do radełkowania nr 299920 1
Rodzaj produktu Narzędzie do radełkowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 290241 20
Numer producenta 31000687

Opis

Wykonanie:

Wkręty bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.
Konstrukcja modułowa: do zastosowania uniwersalnego jako wersja prawa i lewa. Ustawienie ⌀ wykonania na skali.