• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Zestaw kluczy nasadowych 1/2″-czterokątnych 22-częściowy

Nr art.: 637816
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
6 sztuk w magazynie

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122/3123; nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M6 − M22.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

W dostawie:

nasadki: 16 szt. rozm. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Uchwyt poprzeczny: 1 szt. 641300
przedłużki: 3 szt. nr 641000 rozm. 75; 130; 255
przegub Cardana: 1 szt. nr 641600
grzechotka: 1 szt. nr 640100
przechowywane w: Kaseta z tworzywa ABS

Wskazówka:

WAŻNE!
W przypadku tego produktu istnieje również alternatywa marki GARANT!
Numer zalecanego produktu: 637812