{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał brzeszczotów | BiM | |
podziałka zębów | 1,8 − 3,2 mm | |
długość listków | 150 mm | |
Nazwa | 123XF | |
przydatność | _123XF | |
zoptymalizowane dla materiału | drewno | |
grubość blachy (blacha perforowana) | 1-8 mm | |
kształtownik metalowy (o przekroju otwartym) | < 100 mm | |
rodzaj skrawania | cięcie proste precyzyjne | |
liczba brzeszczotów | 5 | |
Rodzaj produktu | Brzeszczot piły szablowej |
Numer artykułu | 588700 123XF | |
EAN / GTIN | 3165140169561 | |
Numer producenta | 2608654402 |