{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
liczba części | 12 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych | 10-24 mm | |
Opakowanie | Kaseta z tworzywa ABS | |
długość | 413 mm | |
szerokość | 226 mm | |
wysokość | 64 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 6-kątny | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 637666 6 | |
Numer producenta | 96031343 |