• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Klucz z grzechotką do końcówek typu bit 1/4 cala C 6,3 i E 6,3 1/4

Nr art.: 676695 1/4
  • uchwyty bitów: D 6,3; F 6,3

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
uchwyty bitów D 6,3; F 6,3
długość 89 mm
szerokość 20 mm
wysokość 11 mm
liczba zębów 20
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 676695 1/4
Numer producenta 863MBIT

Opis

Wykonanie:

Przełączane dźwigienką na bieg lewo- i prawoskrętny.
Gniazdo do końcówek typu bit D 6,3 / F 6,3.

Pasuje do:

Bity 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.