Nowości produktowe Hoffmann Group 2021/2022

Odkryj nowe produkty Katalogu 52 Hoffmann Group Perschmann

Od 1 sierpnia 2021 r. obowiązuje nowy katalog 2021/2022. Zaktualizowany i rozszerzony katalog narzędziowy zawiera ponad 100 000 wysokiej jakości artykułów ze świata narzędzi, przyrządów pomiarowych, mebli i wyposażenia warsztatowego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym mnóstwo nowości.

UWAGA: katalog elektroniczny Hoffmann Group Perschmann jest również dostępny jako bezpłatna aplikacja na urządzenia mobilne!

Wiercenie

GARANT Master Form Steel

Specjalna geometria, zmniejszone siły momentu obrotowego i ekskluzywna powłoka umożliwiają obróbkę szerokiej gamy materiałów stalowych.

Frezowanie

GARANT Master Uni

Frez pełnowęglikowy do wszystkich rodzajów materiałów.

Toczenie

GARANT systemy do przeciągania profili zewnętrznych

Produkcja profili zewnętrznych w jednym przejściu - wykorzystaj maksimum możliwości tokarki.

Mocowanie

Stacja wytłaczająca XGRIPP 230 mm

Idealne rozwiązanie do wstępnego tłoczenia szczególnie twardych lub niestabilnych elementów, a także do obróbki 5-osiowej.

Technika pomiarowa

Opcja oprogramowania do pomiaru chropowatości BASIS

Opcja oprogramowania do pomiaru chropowatości z wartości chropowatości Rz 1 lub Ra 0,3. Możliwość doposażenia.

Frezowanie

GARANT MultiCut pilniki obrotowe

Unikalna geometria zapewnia znacznie zmniejszone wibracje i doskonałe wyniki frezowania.

Technika pomiarowa

HOLEX klucz dynamometryczny HCT

Elektroniczny klucz dynamometryczny z Bluetooth do szybkiego i bezprzewodowego przesyłania danych.

ŚOI

Rękawiczki GARANT MasterFit

Te rękawice montażowe z innowacyjną powłoką zapewniają dobrą wrażliwość na dotyk.

Meble i wyposażenie warsztatowe

GARANT UniLine

Modułowy system zaopatrzenia w poszczególne elementy, również do wdrażania metodologii 5S.

Meble i wyposażenie warsztatowe

HOLEX 24seven wydawanie towarów

Inteligentny system wydawania towarów oferujący łatwą obsługę, dużą przestrzeń i indywidualną aranżację.

W koszyku

Do kasy
Do kasy