Hoffmann Group Home
  • 500 000 artykułów
  • Dostawa w ciągu 48 h
  • Jakość dostaw potwierdzona certyfikatem TÜV
      • Menu
      7329_PSA-Fußschutz_Header.jpg

      Obuwie robocze - najlepsza ochrona na każdym kroku

      Obuwie robocze i zawodowe do różnych zastosowań

      Kryteria doboru ochrony stóp

      Wymagana ochrona stóp zależy od branży, w której zatrudniony jest pracownik, zagrożeń, na które jest narażony oraz wymogów prawnych, które musi spełnić pracodawca. Ważną rolę odgrywa również komfort, materiał i amortyzacja pięty.

      Znajdź odpowiednią klasę bezpieczeństwa dla siebie


      Istnieją następujące klasy obuwia zawodowego: OB, O1, O2 i O3.
      Obuwie robocze (bezpieczne) dzieli się na następujące klasy: SB, S1, S1P, S2, S3 i S5.

      Kryteriadoboruobuwia.jpg

      Obuwie bezpieczne klasy S3 spełnia m.in następujące wymogi:

      ● absorpcja energii w części piętowej: 200 dżuli
      ● część piętowa zamknięta, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w części piętowej
      ● obuwie wodoodporne i nieprzepuszczające wody
      ● wkładka odporna na przebicie

      7329_Zehenkappe_800px.jpg

      Zależnie od modelu i wykonania, obuwie robocze danej klasy może posiadać inną charakterystykę. Charakterystyka ta oznaczona jest na naszywce znajdującej się na wewnętrznej stronie buta za pomocą różnych skrótów: „P” oznacza przykładowo podeszwę zewnętrzną odporną na przebicie, a „SRB” właściwości antypoślizgowe na podłożu stalowym i glicerynie.

      1. ochrona palców stopy za pomocą podnosków
      2. podeszwa zewnętrzna antyprzebiciowa
      3. wkładka

      Normy dla butów roboczych.JPG
      7329_Ergonomie_800px.jpg

      Komfort noszenia i dopasowanie

      Komfort noszenia i dopasowanie mają kluczowe znaczenie i pozwalają zapewnić stosowanie przez pracowników ochrony stóp zgodnie z przepisami. Producenci środków ochrony indywidualnej opracowali różnego rodzaju technologie pozwalające dobrać odpowiednie obuwie bezpieczne. Możliwe jest np. uzyskanie mniejszych obciążeń pleców poprzez indywidualną, zależną od wagi użytkownika amortyzację pięty (1). Zmniejszona grubość wkładki (2) lub zmieniona geometria podeszwy zewnętrznej pozwalają odciążyć układ mięśniowo-szkieletowy osoby stosującej obuwie bezpieczne. Większość producentów oferuje modele o różnych szerokościach (3). 

      7329_Goretex_800px.jpg

      Oddychające buty robocze i zawodowe są przyjazne dla skóry i gwarantują przyjemny komfort noszenia. Specjalna technologia GORE-TEX® nadaje się do pracy na zewnątrz, ponieważ zapewnia butom właściwości wodoodporne oraz oddychające. Specjaliści w zakresie środków ochrony indywidualnej Hoffmann służą pomocą w doborze optymalnej ochrony stóp dla pracowników w zakładzie poprzez indywidualne dopasowanie obuwia, dzięki testom użytkowania produktu bezpośrednio w firmie klienta.

      Podeszwy w butach roboczych i zawodowych

      Zasadniczo wyróżnia się podeszwy jednowarstwowe (mono) i dwuwarstwowe (duo).

      Zaleta podeszwy jednowarstwowej:
      Szczególną zaletą podeszwy jednowarstwowej jest możliwość zastosowania jednego rodzaju materiału o niewielkiej grubości. W rezultacie otrzymujemy lekką podeszwę, która dobrze dostosowuje się do charakterystyki podłoża.

      Zaleta podeszwy dwuwarstwowej:

      W przypadku podeszwy dwuwarstwowej możliwe jest zastosowanie różnego typu materiałów o różnych właściwościach. Na przykład podeszwa zewnętrzna może być wykonana z gumy, a podeszwa środkowa z poliuretanu. Pozwala to na połączenie zalet obu materiałów: doskonałej odporności gumy na wysoką temperaturę i świetnych właściwości amortyzacyjnych poliuretanu.

      7329_Sohlen_800px.jpg

      1. Guma
      Bardzo wytrzymały materiał, krótkotrwała odporność na wysoką temperaturę do 300°C; dobra ochrona przed przecięciem i otarciami.
      Materiał odporny na paliwo, olej, mikroby i większość substancji chemicznych. Guma jest cięższa od PU i TPU i nieco mniej elastyczna w niskich temperaturach.

      2. Kauczuk nitrylowy (perbunan)

      Bardzo wytrzymały materiał. Odporność na wysoką temperaturę do 220°C. Bardzo dobre właściwości antypoślizgowe i doskonała odporność na kwasy i zasady.

      3. Poliuretan (PU)
      Materiał odporny na wysoką temperaturę do 130°C i elastyczny w temperaturze – 30°C. Odporność na olej i paliwo, większość substancji chemicznych oraz mikrobów. Lżejszy od podeszwy gumowej. Dobre właściwości amortyzacyjne i komfort noszenia.

      4. Poliuretan termoplastyczny (TPU)
      Właściwości podobne do podeszwy poliuretanowej, jednak jeszcze bardziej skuteczne. Niewielkie starcie podeszwy zwiększa jej wytrzymałość i poprawia właściwości antypoślizgowe. Są one ponadto jeszcze bardziej elastyczne i zapewniają optymalną odporność na zimno.

      Szczególne wymogi dla obuwia roboczego

      7329_ESDSchuhe_800px.jpg

      Obuwie z odprowadzaniem elektrostatycznym

      Nie tylko naładowanie elektrostatyczne i ochrona zdrowia ludzkiego odgrywają ważną rolę w przemyśle, lecz również ochrona materiału obrabianego i urządzeń poprzez kontrolowane rozładowanie napięcia. Naładowanie elektrostatyczne i ochronę zdrowia ludzkiego gwarantuje wymóg stosowania obuwia antystatycznego. Ochrona produktów wymaga ponadto, aby obuwie bezpieczne posiadało zdolność zapobiegania wyładowaniom elektrostatycznym. Przedział oporu elektrycznego obuwia ESD został jedynie zawężony w porównaniu do obuwia antystatycznego zgodnie z normą dotyczącą obuwia bezpiecznego EN ISO 20345.

      Obuwie określa się jako obuwie ESD, jeżeli elektryczna rezystencja skrośna w układzie człowiek-obuwie-podłoże wynosi mniej niż 3,5 × 107 Ω lub 35 M Ω zgodnie z normą EN 61340-5-1. Dolna granica rezystancji skrośnej wynosi tutaj 0,1 M Ω, a górna granica 35 M Ω (3,5 × 107 Ω). Obuwie zdolne do zapobiegania wyładowaniom elektrostatycznym jest zatem równocześnie antystatyczne. Uwaga: Obuwie ESD nie jest przeznaczone dla elektryków lub do pracy w obrębie źródeł napięcia elektrycznego.

      7329_Winterstiefel_800px.jpg

      Zimowe buty robocze


      Podczas prac wykonywanych w niskiej temperaturze należy nosić trzewiki bezpieczne i robocze wyposażone w odpowiednią izolację przed zimnem lub podszewkę, która pozwoli stopom utrzymać ciepło. Nie tylko zwiększa to komfort noszenia, ale również chroni przed przeziębieniami. 

      Indywidualne dopasowanie ochrony stóp u Hoffmann Group

      7329_Schuhe_Produktsortiment_1410px.jpg
      7329_Vermessung_2_800px.jpg

      Aby znaleźć odpowiednią ochronę stóp dla Twoich pracowników, nasi doradcy oferują profesjonalne i osobiste pomiary stóp na miejscu. W tym procesie stopy każdego pracownika są mierzone indywidualnie celem doboru odpowiedniego modelu obuwia.Następnie odbywa się test zużycia. Skontaktuj się z naszymi specjalistami w tej sprawie, osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

      Europejskie normy ochrony stóp

      7243_Paragraph_5_800px.jpg

      Obuwie bezpieczne i zawodowe podlegają określonym wymaganiom. Obuwie bezpieczne jest regulowane normą EN ISO 20345, a obuwie zawodowe jest regulowane normą EN ISO 20347.

      Pomoc

      Platzhalter_Beraterbild_4_800.jpg


      W Hoffmann Group Perschmann oferujemy:

      – indywidualne doradztwo
      – analizy zagrożeń, pomoc w doborze produktów, testy użytkowania i szkolenia.

      Skontaktuj się z nami >