Test bench Shore TI-D, hardness test force 50 N, column length 25 cm

Nr art.: TI-D
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. zakres pomiaru średnicy 75 mm
Metoda pomiaru Shore
Główne obciążenia naciskiem pomiarowym 50 kg
Maks. szerokość próbki 63 mm
Wysokość kolumny 250 mm
Rodzaj produktu Stojak pomiarowy
Długość całkowita 150 mm
Szerokość łącznie 110 mm
Wysokość całkowita 400 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu TI-D
EAN / GTIN 4045761140240
Numer producenta TI-D
Numer L L40250 2233
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • For Shore hardness testing of plastics, leather etc
  • Glass plate: Providing a higher base hardness and superior accuracy
  • Mechanical construction: Robust design enables accurate measuring movements
  • Level adjustment: For the precise levelling of the base plate blate, e.g. for the correction of inhomogeneous test objects
  • Hardness measuring device is not included with the delivery

Cecha szcz.:

  • Stroke length: 15 mm
  • Maximum test object height: 63 mm
  • Base plate ⌀ 75 mm
  • Overall dimensions W×D×H TI-AC: 150×110×330 mm TI-D: 150×110×400 mm TI-ACL: 150×110×380 mm TI-DL: 150×110×380 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript