{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powłoka | Lakierowane proszkowo; Ocynkowane | |
| Seria | RWS2.0 | |
| Oznaczenie producenta | ROLL Werkstattsystem RWS2.0 - 3m-Set mit Servicestation, verzinkter Arbeitsplatte und Hochschrank | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | czarny | |
| Wymiar otworu | 6 mm | |
| Odstęp środków otworów | 12 mm | |
| Liczba korpusów | 2 szt. | |
| Pozycja korpusu | strona lewa; strona prawa | |
| Szerokość płyty | 2 000 mm | |
| Materiał płyty | z blachy stalowej | |
| Kształt płytki | prostokątny | |
| Z podwyższoną krawędzią | tak | |
| Okładzina blatu | z blachy stalowej | |
| Rodzaj produktu | stół warsztatowy | |
| Szerokość całkowita | 3 000 mm | |
| Moduł ścianki perforowanej | tak | |
| Korpus | tak | |
| Stojaki | tak | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | tak | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | RWS2-8BS | |
| EAN / GTIN | 3662424174711 | |
| Numer producenta | RWS2-8BS | |
| Numer L | L60130 106351 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |