Kwadratowe, dwustronne płytki wymienne z 8 krawędziami skrawającymi

Nr art.: L23910 42
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
260 sztuk w magazynie
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
Numer artykułu L23910 42
EAN / GTIN 7291075257052
Numer producenta 5605386

Opis

Opis:

Milling Indexable Inserts, Depth of Cut Maximum (APMX) 6 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 13 mm, Insert Thickness (S) 6.2 mm

Cecha szcz.:

  • Corner Radius (RE) 0.8 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 6 mm
  • Inscribed Circle Diameter (IC) 13 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Insert Thickness (S) 6.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Number of Cutting Edges 8

Norma:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 6 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 13 mm, grubość płytki tnącej (S): 6,2 mm