{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 3 m | |
| Stopień ochrony IP | IP65; IP68 | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Wys. całkowita | 86 mm | |
| Kształt szalki | kształt prostokątny | |
| Szerokość szalki | 300 mm | |
| Głębokość szalki | 240 mm | |
| Materiał szalki | Stal szlachetna | |
| Materiał obudowy | Stal szlachetna | |
| W komplecie panel wskazań | zak | |
| Wysokość wyświetlacza | 80 mm | |
| Szerokość wyświetlacza | 232 mm | |
| Głębokość wyświetlacza | 150 mm | |
| Maksymalny zakres ważenia (kilogramy) | 6 kg | |
| Możliwość odczytu (kilogramy) | 0 kg | |
| Wysokość cyfr | 55 mm | |
| Wskazania z podświetleniem tła | tak | |
| Złącze | Bluetooth; RS 232 C | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Waga platformowa | |
| Jednostka zakresu ważenia | kilogram | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Temperatura pracy min. | -10 °C | |
| Temperatura pracy maks. | 40 °C |
| Numer artykułu | IXS 6K-4 | |
| EAN / GTIN | 4045761206298 | |
| Numer producenta | IXS 6K-4 | |
| Numer L | L40250 2160 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |