{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Czas pracy | 70 h | |
| Czas ładowania na akumulator | 12 h | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | GS TÜV Süd | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Obciążenie | haki | |
| W komplecie panel wskazań | zak | |
| Wysokość cyfr | 30 mm | |
| Przycisk do zatrzymywania wyniku | tak | |
| Wskazania z podświetleniem tła | tak | |
| Rodzaj produktu | Waga zawieszana / dźwigowa | |
| Jednostka zakresu ważenia | Gramm | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Temperatura pracy min. | -10 °C | |
| Temperatura pracy maks. | 40 °C |
| Numer artykułu | HFD 10T-3M | |
| EAN / GTIN | 4045761214118 | |
| Numer producenta | HFD 10T-3M | |
| Numer L | L40250 2200 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |