Płyta wiórowa, długość rygli: 2700/50mm

Nr art.: 991425 2700/50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość rygli (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 2 700 mm
głębokość 1 100 mm
Grubość 38 mm
głębokość rygli 50 mm
nośność 1 350 kg
Zakres zastosowania Regał na palety
Rodzaj produktu Płyty wiórowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 991425 2700/50
EAN / GTIN 4058255037865
Numer producenta 16195-50
Producent/osoba odpowiedzialna Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Opis

Wykonanie:

Płyta wiórowa o grubości 38 mm, wraz z blachą zetową (zabezpiecza przed przesunięciem płyty wiórowej).

Zastosowanie:

Do magazynowania luźnych części. Do zabezpieczania przejazdów i korytarzy.