Regały o dużej rozpiętości, podstawowe, głębokości 621 mm, wysokość / szerokość półek: 1981/1536mm

Nr art.: 990865 1981/1536
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość / szerokość półek (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • grubość płyty: 16
  • Regulacja wysokości co: 38
  • Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo
  • Wybór kolorów: RAL 5010, 2004

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

grubość płyty 16 mm
Regulacja wysokości co 38 mm
Wykonanie montażowe Regały łączone wtykowo
Wybór kolorów RAL 5010, 2004
wysokość 1 981 mm
szerokość 1 536 mm
głębokość 621 mm
wys. regału 1 981 mm
szerokość regału 1 536 mm
głębokość regału 621 mm
Szerokość = wymiar montażowy 1 536 mm
szerokość półki 1 536 mm
głębokość półki 621 mm
liczba poziomów magazynowania z płytami wiórowymi 4
Maksymalne obciążenie półki 640 kg
materiał poziomów magazynowania płyta wiórowa
konstrukcja regałów regał podstawowy
montaż przez klienta tak
Rodzaj produktu Regał o dużej rozpiętości

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990865 1981/1536
EAN / GTIN 4004514224491
Numer producenta 18261-N
Producent/osoba odpowiedzialna Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Opis

Wykonanie:

Płyty wiórowe 16 mm. Poziomy magazynowania można ustawiać co 38 mm. Szybki montaż wtykany bez śrub dzięki odpowiedniej perforacji profili. Maksymalna nośność półki: do 720 kg, maksymalna nośność pola: do 3200 kg.

Opis:

Wymiar montażowy:
regał podstawowy: wymiar nominalny = wymiar zewnętrzny mm
całkowita głębokość ramy: wymiar nominalny = wymiar zewnętrzny mm

Zastosowanie:

Magazynowanie towarów o dużej objętości. Możliwość obustronnego załadunku i rozładunku. Szczególnie łatwa obsługa i montaż.

Powłoka lakiernicza:

Stojak zbliżony do RAL 5017, niebieski morski, rygle zbliżone do RAL 2004, pomarańczowy,lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • Dostawa tylko jako regał podstawowy, nie jako regał dostawny. W razie potrzeby 2 lub więcej regałów podstawowych można trwale połączyć łącznikiem (wchodzi w zakres dostawy) w jeden rząd.
  • Długość wyboczeniowa (K) może wynosić maks. 100 mm. Dopuszczalna nośność pola musi zostać zmniejszona o udział tej półki.
  • Element mocowania w posadzce nie wchodzi w zakres dostawy. Należy zamawiać oddzielnie.
  • Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.