Földelő alkotóelem patent 10,3 mm DE6W

Cikkszám: 972825 DE6W
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Patentgombok száma 6
Patentgomb ⌀ 10,3 mm
Nemzetközi használathoz alkalmas nem
Személyföldelés Szekunder
ESD testcsatlakozó SCHUKO® csatlakozó aljzat
Kábeltípus Sima
Kábelhossz 1,5 m
Termék fajtája Földelő alkotóelem

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972825 DE6W
EAN / GTIN 4057989604879
Gyártó száma C-189 155

Leírás

Kivitel:

Földelő alkotóelem (1 MΩ személyvédő ellenállással felszerelve) ESD test egyszerű csatlakoztatásához földelt dugaszoló aljzattal. Sima kábel (1,5 m).
Kapcsolódás: 6×patent 10,3 mm.