Įžeminimo elementas Mygtukas 10,3 mm DE6W

Prekės Nr.: 972825 DE6W
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Produkto detalės

Techniniai duomenys

elektrostatinė savybė EGB/ESD
Mygtukų kiekis 6
Mygtuko -⌀ 10,3 mm
tinka tarptautiniam naudojimui ne
Žmonių apsauginis įžeminimas antrinis
ESD masės jungtis SCHUKO® kištukinis lizdas
Kabelio tipas lygus
Laido ilgis 1,5 m
Produkto rūšis Įžeminimo elementas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 972825 DE6W
EAN / GTIN 4057989604879
Gamintojo numeris C-189 155

Aprašymas

Modelis:

Įžeminimo elementas (su 1MΩ žmonių apsaugine varža) – paprastas ESD masės prijungimas su Schuko elektros lizdu. Lygus kabelis (1,5 m).
Kontaktuojama: 6× mygtukai 10,3 mm.