Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 75 kg 900/7A

Nr art.: 931305 900/7A
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 36×24

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co 25 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 36×24
Zamek patentowy wkładka modułowa
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 900 mm
szerokość 1 000 mm
głębokość 700 mm
wysokość użytkowa 800 mm
wysokość użytkowa szuflad 800 mm
szerokość użytkowa szuflad 900 mm
głębokość użytkowa szuflad 600 mm
szerokość użytkowa szuflad w G 36
głębokość użytkowa szuflad w G 24
Liczba szuflad 7
Liczba szufladopółek 0
liczba drzwi 0
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia tak
Podstawa stanowisk roboczych z regulacją wysokości nie
masa 169 kg
Rodzaj produktu Szafa narzędziowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 931305 900/7A
EAN / GTIN 4067263101017

Opis

Wykonanie:

W pełni wyposażona szafa narzędziowa 40×28G, zszufladami 36×24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. Szuflady zpełnym wysuwem, zróżnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady zwycięciami do mocowania listew działowych co 25mm (szuflady owysokości frontu od 75mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

Wskazówka:

Przy podnoszeniu itransporcie szaf należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady wobudowie.