• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Wózek montażowy do szuflad, 20×24G, wys. w mm / liczba szuflad: 885/0

Nr art.: 931027 885/0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
885/0
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. w mm / liczba szuflad Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co 25 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
wysokość 885 mm
szerokość 600 mm
głębokość 700 mm
wysokość użytkowa 600 mm
wysokość użytkowa szuflad 600 mm
wysokość bloku szuflad 700 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad 600 mm
liczba kółek stałych bez hamulca 2
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
⌀ koła 125 mm
z podwyższoną krawędzią tak
Liczba szuflad 0
Liczba szufladopółek 0
liczba drzwi 0
Nośność maksymalna 600 kg
Wersja mobilne; do samodzielnego wyposażenia
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia tak
ComfortClose nie
Obudowa otwarta na górze nie
okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
masa 54 kg
Rodzaj produktu dla wózków montażowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 931027 885/0
EAN / GTIN 4062406352585
Numer producenta 931027 885/0
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do wyposażenia szufladami 20 × 24G.
Wózek montażowy 24 × 28G z 2 łożyskowanymi kołami stałymi i 2 skrętnymi ⌀ 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuteranowym, koła skrętne z hamulcem. Z 4 stron zaokrąglone obrzeże, mata z gumy ryflowanej i uchwyty do pchania z 2-komponentowego tworzywa Haptoprene®. Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Powłoka lakiernicza:

Korpus ikorpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

Wskazówka:

Szuflady można wyposażyć wyłącznie w nr 931046 lub nr 931048 (z indywidualną blokadą wysuwu obsługiwaną jedną ręką).

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach.
  • Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Zakotwić szafę w podłodze.
  • W razie przebudowy do wózka montażowego szuflady należy zastąpić szufladami GridLine z indywidualną blokadą wysuwu szuflady jedną ręką.
  • Nośność zespołu jezdnego musi uwzględniać masę obudowy.
  • W przypadku samodzielnego wyposażenia uwzględnić wysokość użytkową.
  • Możliwość łączenia z zespołem jezdnym GridLine nr art.
  • 958480 rozmiar 24 lub 28.
  • Możliwość łączenia z szafami GridLine o identycznej głębokości i wysokości.
  • Jako wyposażenie stosować wyłącznie szuflady GridLine z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu.
  • Po odstawieniu zablokować kółka skrętne, zaciągając hamulce postojowe.
  • Narożna szafka łącząca do szaf narzędziowych o głębokości 700 mm (28G).
  • Możliwość łączenia z szafami GridLine o identycznej głębokości i wysokości.
  • Do wyposażenia modułami do szuflad z uchwytami narzędziowymi GridLine.
  • Możliwość łączenia z szafami GridLine o identycznej głębokości i wysokości.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie stawać ani nie siadać na wózku montażowym.
  • Nie transportować osób.
  • Brak możliwości łączenia z zespołem jezdnym.
  • Nie otwierać jednocześnie kilku szuflad.
  • Szafka podręczna CNC: brak możliwości łączenia z zespołem jezdnym.