{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Grubość materiału | 1,2 mm | |
| Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu | |
| Regulacja wysokości co | 25 mm | |
| Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| wysokość | 885 mm | |
| szerokość | 750 mm | |
| głębokość | 600 mm | |
| wysokość użytkowa | 600 mm | |
| wysokość użytkowa szuflad | 600 mm | |
| wysokość bloku szuflad | 700 mm | |
| wysokość użytkowa bloku szuflad | 600 mm | |
| liczba kółek stałych bez hamulca | 2 | |
| liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
| z podwyższoną krawędzią | tak | |
| Liczba szuflad | 0 | |
| Liczba szufladopółek | 0 | |
| liczba drzwi | 0 | |
| Nośność maksymalna | 600 kg | |
| Wersja | mobilne; do samodzielnego wyposażenia | |
| Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia | tak | |
| ComfortClose | nie | |
| Obudowa otwarta na górze | nie | |
| okładzina kółek niepozostawiająca śladów | tak | |
| masa | 56 kg | |
| Rodzaj produktu | dla wózków montażowych |
| Numer artykułu | 930617 885/0 | |
| EAN / GTIN | 4062406352530 | |
| Numer producenta | 930617 885/0 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |