• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Chain pipe wrench min. pipe diameter 1″ 6″

Nr art.: 87130025
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Jednostka miary rozstawu wymiar imperialny
Typ urządzenia mocującego Łańcuch
Długość łańcucha 850 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kleszcze do rur
Właściwości Szczęki obrotowe
Materiał stal
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita L 1 080 mm
Masa całkowita 9 500 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87130025
EAN / GTIN 4005887274502
Numer producenta 87130025
Numer L L60010 5176
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • z wytrzymałym łańcuchem stalowym
  • nadaje się do szczególnie dużych średnic
  • można używać w dwóch kierunkach
  • hartowane, dwustronnie ząbkowane, wymienne szczęki
  • wysoka wydajność dzięki maksymalnemu efektowi dźwigni

Cecha szcz.:

  • Minimalna średnica rury (cala): 1″
  • Maksymalna średnica rury (cala): 6″
  • długość łańcucha: 850 mm
  • Maksymalna średnica rury (mm): 152,4 mm
  • Minimalna średnica rury (mm): 25,4 mm
  • Długość w mm (L): 1080 mm
  • Masa: 9500 g
  • Szerokość w mm (b): 100 mm