Szczypce boczne do tworzywa, odchylone o 15° 160 mm

Nr art.: 725500 160
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
293 sztuk w magazynie
  • skos ostrza: Bez fazki ostrza

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 160 mm
skos ostrza Bez fazki ostrza
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
materiał Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia polerowane
główka odgięte o 15°
ze sprężyną rozwierającą tak
do tworzyw sztucznych tak
śruba oporowa regulowana tak
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 725500 160
EAN / GTIN 4045197166401

Opis

Wykonanie:

Ostrza z jednostronnym skosem do obcinania równego z podłożem. Główka polerowana, uchwyt pokryty tworzywem sztucznym.
główka zagięta o 15°. Śruba oporowa do regulacji ostrzy zmniejsza ich zużycie.

Zastosowanie:

Do obcinania równo z podłożem nadlewek przy odlewach z tw. sztucznego (nie nadają się do metalu).

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne