Szczypce tnące boczne, chromowane, z nasadkami 125 mm

Nr art.: 724860 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 125 mm
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ 3 mm
do cięcia twardego drutu do ⌀ 1,5 mm
norma DIN ISO 5749
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
metoda wykonania Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).
materiał stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowane
mocne szczypce tnące boczne nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą nie
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 724860 125
EAN / GTIN 4003773039501
Numer producenta 70 05 125

Opis

Wykonanie:

Smukłe szczęki z indukcyjnie hartowanymi ostrzami (ok. 62 HRC).
Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 5749.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.