3M™ Double Coated Polyethylene Foam Tape 9508B, černá, 19 mm x 66 m, 0,8 mm

Artiklové číslo: 7000096245
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 16 kusy
  • K objednání po násobcích: 16 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada 9508B
Označení výrobce 3M™ Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9508B; 3M™ doppelseitiges Hochleistungsklebeband 9508B
Barva Černá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál PE-pěna
Lepicí hmota akrylát
Teplotní odolnost max. 93 stupeň
Rozsah použití Hladké podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Montáž; Slepit; Trvalé zalepení
Vlastnosti Odolávající UV záření; S tlumením vibrací; odolné vůči rozpouštědlům; tepelně vodivý
Délka L 66 m
Šířka B 19 mm
Tloušťka S 0,8 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000096245
EAN / GTIN 04064035107802
Číslo výrobce 7000096245
L-číslo L01130 102975
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Naše oboustranná vysoce výkonná lepicí páska 3M™ 9508B, černá, je 0,8 mm silná, oboustranná lepicí páska vyrobená z polyethylenové pěny s uzavřenými buňkami (hustota 90 kg/m³) s akrylátovým lepidlem. Díky akrylátovému lepidlu lepicí páska okamžitě a trvale přilne k široké škále povrchů, jako je kov, laky, sklo, keramika a mnoho plastů.

Výhoda:

  • 0,8 mm silný, oboustranný lepicí páska z polyethylenové pěny s uzavřenými buňkami v černé barvě s akrylátovým lepidlem
  • Montáž a připojení různých materiálů
  • Vhodné pro montáž displejů (POS), lehkých odznaků, jmenovek a dalších aplikací
  • Vysoká teplota, počasí, odolnost proti UV záření a rozpouštědlům
  • Tlumení vibrací
  • Pokročilé možnosti návrhu
  • Snížení následného zpracování
  • Rychlé a snadné připojení
  • Snížení výrobních nákladů
  • Ideální pro nákladově efektivní lepení materiálů

Doporučení:

  • Pro vnitřní a venkovní použití.
  • Pro spojování různých materiálů, jako je například
  • B.
  • Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů