• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Skrzynki stalowe na narzędzia „Robust”, Typ: 5/430

Nr art.: 693465 5/430
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
235 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość zewnętrzna 430 mm
szerokość zewnętrzna 200 mm
wysokość zewnętrzna 200 mm
Wersja 5-elementowy
masa 5,3 kg
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 693465 5/430
EAN / GTIN 8716736000871
Numer producenta 105A
Producent/osoba odpowiedzialna WESMA SYSTEMS BV, Ruys de Beerenbroucklaan 29, 6417 CC HEERLEN, Nederland, www.wesma.nl

Opis

Wykonanie:

Zamykane na kłódkę (nr 085830 i nast.). Pokrywy na zawiasach taśmowych.
wyjątkowo stabilne wykonanie, częściowo z blachy stalowej 0,9 mm.

Powłoka lakiernicza:

Skrzynka w całości pokryta niebieskim lakierem proszkowym.