• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Torba tekstylna dla instalatorów

Nr art.: 692240
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
  • sposób przechowywania narzędzi: przegródki

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sposób przechowywania narzędzi przegródki
długość zewnętrzna 470 mm
szerokość zewnętrzna 300 mm
wysokość zewnętrzna 300 mm
masa 2,5 kg
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 692240
EAN / GTIN 4045197728227

Opis

Wykonanie:

Duży schowek główny z 13 przegródkami z elastycznym ściągaczem. 2 krótkie i jedna długa kieszeń zewnętrzna (ze schowkiem zapinanym na zamek błyskawiczny i elementem odblaskowym) i dodatkowo z 3 elastycznymi kieszeniami zewnętrznymi. Chowana pokrywa z dodatkowym otworem do wykorzystania komfortowego uchwytu aluminiowego. Dno chronione przed wodą tryskającą z okapem i 6 stopami. Regulowany pasek do noszenia na ramieniu ze zdejmowaną poduszka ramieniową.

Materiał:

Z nylonu o wysokiej wytrzymałości.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne