Klucz z grzechotką do końcówek typu bit 1/4 cala C 6,3 i E 6,3, z wypychaczem Quick-Release, Typ: 1/4

Nr art.: 676651 1/4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4
  • uchwyty bitów: D 6,3; F 6,3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
uchwyty bitów D 6,3; F 6,3
długość 117 mm
szerokość 22,6 mm
wysokość 16 mm
liczba zębów 80
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676651 1/4
EAN / GTIN 4018754286607
Numer producenta 11131010
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Przełączane dźwigienką na bieg lewo- i prawoskrętny.
Gniazdo do końcówek typu bit D 6,3 / F 6,3. Z wypychaczem i blokadą QuickRelease.

Pasuje do:

Bity 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.