Bity do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3 ze stali stopowej „Stainless”, 1/25 mm

Nr art.: 675492 1/25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    21,85  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    18,20  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie
  • materiał: Stal stopowa, INOX

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 3855/1 TS PZ
norma DIN ISO 1173
materiał Stal stopowa, INOX
wielkość gniazda krzyżowego 1
długość całkowita 25 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak Pozidriv
grot 6-kątny do bitów C 6,3
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 675492 1/25
EAN / GTIN 4013288111012
Numer producenta 05071020001

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000675050.
Ze strefą skrętną, ograniczającą szczytowe wartości siły przy skręcaniu. Stal stopowa nierdzewna, ciągliwo-twarda dzięki próżniowemu hartowaniu podzerowemu.

Zastosowanie:

Do śrub z rowkiem krzyżowym Phillips wg DIN 3128 lub DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiał:

Stal stopowa nierdzewna