Circlip pliers for external rings straight 3-10mm

Nr art.: 6701380
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor Niebieskie; Czarny
Kształt szczęk prostych
Typ przegubu Przegub nakładany
Ze sprężyną rozwierającą zak
Wykonanie uchwytu Uchwyt 2-komponentowy
Właściwości uchwytu Izolacja zanurzeniowa
Platformy Kształt A
Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN 5254 Do zewnętrznych pierścieni osadczych
Do średnicy min., Do zewnętrznych pierścieni osadczych 3 mm
Do średnicy maks., Do zewnętrznych pierścieni osadczych 10 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Z uchwytem zak
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia wersja lakierowana
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute
Norma DIN 5254
Długość całkowita 145 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6701380
EAN / GTIN 4010886670132
Numer producenta 6701380
Numer L L60160 610
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • DIN 5254 Form A
  • Straight tips
  • With opening spring
  • With clamping protection
  • Forged GEDORE chrome-vanadium special hardened and tempered steel
  • Precision machined, oil hardened and annealed
  • Black, with red dipped handles
  • Black, with blue dipped handles

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Handle design [inch]: Dive insulated
  • Hardening process [mm]: oil-hardened and tempered
  • Head length [mm]: 40 mm
  • Joint types [mm]: mounted joint
  • Material: Chrome-vanadium heat-treated steel
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Shaft diameter [inch]: 5/32-3/8
  • Shaft diameter [mm]: 3-10
  • Surface: black lacquered
  • Tip Ø: 0,9 mm
  • Total height [mm]: 11 mm
  • Total length [mm]: 145 mm
  • Total width [mm]: 70 mm
  • VDE certified: no