{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
szerokość b | 42 mm | |
wysokość h | 9 mm | |
rozwartość klucza | 18 mm | |
Seria | 731/10 | |
wymiar S | 20 mm | |
chwyt trzpieniowy | 9×12 mm | |
materiał | Chromowa stal stopowa | |
powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) | |
Rodzaj produktu | Końcówki wymienne, klucz płaski |
Numer artykułu | 657800 1-18 | |
EAN / GTIN | 4018754033904 | |
Numer producenta | 58211018 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Końcówki wymienne, klucz płaski 1-18 mm
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
179,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
134,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość b | 42 | 39 |
chwyt trzpieniowy | 9×12 | 9×12 |
wysokość h | 9 | 7,7 |
powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) | chromowany (niełuszcząco) |
materiał | Chromowa stal stopowa | Stal chromowo-wanadowa |
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | Końcówki wymienne |
Rodzaj produktu | Końcówki wymienne, klucz płaski | Końcówki wymienne, klucz płaski |