• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/4 cala długie 5,5 mm

Nr art.: 650045 5,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 5,5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
⌀ po stronie napędu 9,5 mm
długość 50 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego klucz nasadowy 6-kątny
nadają się do zastosowania maszynowego tak
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 650045 5,5
EAN / GTIN 4045197586568

Opis

Wykonanie:

Specjalnie do udarowych wkrętarek elektrycznych i pneumatycznych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do mocowania. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3121. Profil, który nie niszczy śrub i nakrętek, podobny do AS-Drive.

Norma:

DIN 3129

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.
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
    rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka