{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 13 mm | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
długość klucza L | 140 mm | |
grubość główki hmaks. | 10,9 mm | |
pozycja szczęki | 15 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowany, w uchwycie z tworzywa sztucznego | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613330 13 | |
EAN / GTIN | 4035894044683 | |
Numer producenta | 50400 0130 029 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucz płaski jednostronny całkowicie izolowane 13 mm |
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
10,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
powierzchnia | chromowany, w uchwycie z tworzywa sztucznego | czernione |
długość klucza L | 140 | 140 |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | stal specjalna |
grubość główki hmaks. | 10,9 | 6 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |