{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut stalowy | |
⌀ szczotki D1 | 19 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
wysokość pokrycia | 0,35 mm | |
Długość drutu H1 | 28 mm | |
splot warkoczowy | skręcenie w lewo | |
liczba warkoczy | 6 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 20 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka pędzelkowa |
Numer artykułu | 574850 19X0,35 | |
EAN / GTIN | 4067263935070 |