Szczotka tarczowa Drut stalowy, 0,25 mm 80X18 mm

Nr art.: 570330 80X18
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał pokrycia drut stalowy
⌀ otworu d1 6 mm
wysokość pokrycia 0,25 mm
Długość drutu H1 27 mm
maksymalna prędkość obrotowa 15 000 min-1
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 570330 80X18
EAN / GTIN 4017359001301
Numer producenta 31070206

Opis

Wykonanie:

mosiądzowany, falisty drut stalowy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, do wiórów o dużej przyczepności.

Zastosowanie:

Do oczyszczania rowków wiórowych i zapobiegania tworzeniu się narostów.