Okrągłe, ceramiczne płytki wieloostrzowe do obróbki stopów na bazie niklu i stali hartowanej

Nr art.: 5700741
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5700741
EAN / GTIN 7291075165432
Numer producenta 5700741
Numer L L24280 197

Opis

Opis:

  • WSP - Toczenie / rowkowanie, kształtka wiórowa W, średnica koła (IC): 9,52 mm, grubość płytki tnącej (S): 7,94 mm

Cecha szcz.:

  • Formiernik do wiórów W
  • Główny kąt swobodny (AN) 7 stopni
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 3 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9,52 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 7,94 mm
  • Maksymalny posuw 0,5 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,1 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,07 mm/min.