Trójkątna, ceramiczna płytka wieloostrzowa z kątem prześwitu 11° i fazką ochronną (T) do obróbki stali hartowanej

Nr art.: 5700431
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5700431
EAN / GTIN 7291075124217
Numer producenta 5700431
Numer L L24280 134

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, wiórownica W, promień naroża (RE): 0,4 mm, długość krawędzi tnącej (L): 16,5 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 9,52 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,18 mm

Cecha szcz.:

  • Formiernik do wiórów W
  • Główny kąt swobodny (AN) 11 stopni
  • Promień narożnika (RE) 0,4 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 16,5 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 4 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9,52 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,18 mm
  • Maksymalny posuw 0,5 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,1 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,07 mm/min.