Osełki do stali, korund (zgrubny / drobny) zgrubny / drobny 125X50 mm

Nr art.: 558815 125X50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
182 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Korund
ziarnistość 280 / 320; 100
ziarnistość zgrubny / drobny
szerokość 50 mm
wysokość 20 mm
długość 125 mm
Rodzaj produktu osełka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 558815 125X50
EAN / GTIN 4260496535257

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Osełka za spoiwem ceramicznym, o stopniu twardości O/P. Strona gruboziarnista do szlifowania wstępnego i drobnoziarnista do wykańczania.
korund o średnio twardym spoiwie: u dołu korund zwykły (A), o ziarnistości 100 (zgrubny) u góry korund szlachetny o ziarnistości 280 / 320 (wykańczający).

Zastosowanie:

Do usuwania zadziorów, precyzyjnego szlifowania nierówności, zaokrąglania krawędzi.

Wskazówka:

Specjalne kamienie polerskie do wyrównywania są dostępne na zamówienie.