Ściernice wachlarzowe, Włóknina (ZA) o okrągłym kształcie 60X50 mm

Nr art.: 554940 60X50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    79,40  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    66,16  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: ZA

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Korund cyrkonowy (ZA)
oznaczenie ziarnistości ZA
porównanie ziarnistości 180
ziarnistość średnie
⌀ główki 60 mm
szerokość główki 50 mm
⌀ chwytu 6 mm
zalecana prędkość obrotowa 4 000 min-1
maksymalna prędkość obrotowa 7 000 min-1
Rodzaj produktu Ściernice wachlarzowe,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 554940 60X50
EAN / GTIN 4062406573713

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Szczególnie wytrzymała włóknina o drobnej strukturze zawierająca korund cyrkonowy (ZA). Przeznaczona do obróbki stali stopowej. ⌀ chwytu 6 mm.

Zastosowanie:

Zalecane szczególnie do szlifowania kształtowego.