Kątownik ślusarski, płaski, ocynkowany 400X230 mm

Nr art.: 456000 400X230
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,21 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość ramienia długiego 400 mm
długość krótkiego ramienia 230 mm
przekrój ramion 30×5 mm
materiał stal
powierzchnia ocynkowany
Rodzaj produktu Kątownik warsztatowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 456000 400X230
EAN / GTIN 4029713263218

Opis

Wykonanie:

Wykonanie stalowe. Powierzchnia ocynkowana.
Boki wąskie i szerokie dokładnie obrobione.

Zastosowanie:

Do prostych prac w warsztatach ślusarskich itp.
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
    długość ramion (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka