Termiczna tuleja zaciskowa do szybkiej wymiany KLIKNIJ.

Nr art.: 4509177
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Shrink-fit chuck

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4509177
EAN / GTIN 7291075143010
Numer producenta 4509177
Numer L L24120 271

Opis

Opis:

  • Podszewka termokurczliwa, długość ciała (LB): 31 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 4 mm, rozmiar trzpienia (SS): 32 SRF

Cecha szcz.:

  • Długość korpusu (LB) 31 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 4 mm
  • Rozmiar napędu (DRVS) 27 mm
  • Długość wspornika (LPR) 50 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 32 SRF