• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

P1300 MB, PROBE W/ AIR PUSH

Nr art.: 4400181
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4400181
EAN / GTIN 4059192016449
Numer producenta 4400181
Numer L L40080 672
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Mahr compatibility
  • Proven Mahr half-bridge technology
  • with compressed-air push
  • Very easy to service: cables and probes can be separated via the plug-in connector
  • Measuring pin mounted in rotary stroke bearing
  • Chemical resistance data: resistant to oil, gasoline, water and aliphatic compounds. Moderately resistant to acids, bases, solvents and ozone

Opis:

Inductive probe Millimar P1300 MB
  • Compatibility: Mahr half-bridge Measuring range feeler lever gauge, fine pointer, probe: ± 2 mm
  • Compressed air advance (max. 1 bar)
  • Measuring force (text): Compressed air-dependent
Scope of delivery: Operating instructions, key for pre-stroke adjustment, hose connection for pneumatics.

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Distance lower stop MAX: 0 mm
  • Measuring range start_mm: -2 mm
  • Distance lower stop MIN: -2.2 mm
  • Bearing temperature MIN: -10 °C