Cyfrowy czujnik dźwigienkowo-zębaty, długość dźwigni 14,5 mm 0,4/43 mm

Nr art.: 436500 0,4/43
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,06 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 99,88 PLN /szt.
  • 125,12 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: Norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Interfejs RS232C; Złącze USB
  • stopień ochrony IP: IP 65

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma Norma zakładowa
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
zakres pomiaru w każdym kierunku 0,4 mm
przełączalny odczyt mm / cale
odchylenie fe 10 µm
obszar nieczułości fu 5 µm
⌀ kulki pomiarowej 2 mm
złącze Interfejs RS232C; Złącze USB
stopień ochrony IP IP 65
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
zakres obrotu 2×110 stopni
długość dźwigienki 14,5 mm
nacisk pomiarowy 0,13 N
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
⌀ korpusu 43 mm
Rodzaj produktu czujników dźwigienkowo - zębatych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 436500 0,4/43
EAN / GTIN 4059192013301
Numer producenta 4305120

Opis

Wykonanie:

Cyfrowy czujnik dźwigienkowo-zębaty ze wskazaniami cyfr. i analog., odczyt 1/1000.
Tryb pomiaru: normalny / min. / maks. / maks.-min.
Mozliwosc wprowadzenia wspólczynnika korekcyjnego.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk CR2032, czopy mocujące o ⌀ 8 mm, klucz do trzpieni, trzpień pomiarowy z węglików spiekanych o ⌀ 2 mm.

Wyp. dodatkowe:

Kabel transmisji danych nr 498951. Trzpień zamienny patrz nr 436210; 436240.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne