Wskaźnik wartości TWIN-T20 nano T20

Nr art.: 405570 T20
Nowy produkt
Cena obowiązuje do 30 cze 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: TESA Link Connector TLC; Złącze RS232C; Złącze USB
  • stopień ochrony IP: IP 65

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wyświetlacz 155 × 87
przełączalny odczyt mm / cale
złącze TESA Link Connector TLC; Złącze RS232C; Złącze USB
stopień ochrony IP IP 65
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
długość 112 mm
szerokość 190 mm
wysokość 119 mm

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 405570 T20
EAN / GTIN 2050002081154

Opis

Wykonanie:

Wskaźnik wartości pomiarowych z łatwo czytelnym, kolorowym ekranem dotykowym 7 cali. Możliwość jednoczesnego wyświetlania 1 lub 2 pomiarów przez 2 przyłącza indukcyjnych czujników pomiarowych lub przez oba wejścia USB. Dostępne 4 tryby wyświetlania dla optymalnego odczytu wyników. Automatyczne rozpoznawanie czujników pomiarowych TESA. Gwarantowany pomiar dynamiczny dzięki rejestracji surowych danych w tempie 4300 na sekundę.

Funkcja:

  • Podstawowe formuły (+A, -A, +B, -B oraz kombinacje A i B).
  • Pomiary dynamiczne (min., maks., maks.–min., średnia itd.).
  • Ustawiane tolerancje ze wskazaniem OK/NOK.
  • Wbudowana funkcja klasyfikacji (8 maks.).
  • Eksport danych przez RS232, USB lub Bluetooth®.