Nakrętki teowe rombowe 18/M16 mm

Nr art.: 375330 18/M16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
169 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 510
wymiar nominalny rowka teowego 18 mm
gwint M16
wysokość nakrętki 20 mm
szerokość e 28 mm
szerokość a 17,7 mm
wysokość k 10 mm
Rodzaj produktu Wkładki teowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 375330 18/M16
EAN / GTIN 4020772080280
Numer producenta 80283

Opis

Zastosowanie:

Do wkładania nakrętki teowej od góry, przez szyjkę rowka teowego. (Z powodu mniejszej powierzchni oporowej obciążalność mniejsza niż nr 375315).

Materiał:

Stal ulepszana cieplnie.
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
    wym. nomin. rowka teow./ gwint (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka