Łapy dociskowe 7X50 mm

Nr art.: 371000 7X50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6314
norma DIN 6314
szerokość rowka 7 mm
długość całkowita 50 mm
wysokość 10 mm
szerokość 20 mm
do śrub mocujących M6
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 371000 7X50
EAN / GTIN 4020772070007
Numer producenta 70003

Opis

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.
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
    szer. rowka×dł. całk. (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka