Łapy dociskowe 22X160 mm

Nr art.: 371000 22X160
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6314
norma DIN 6314
szerokość rowka 22 mm
długość całkowita 160 mm
wysokość 30 mm
szerokość 60 mm
do śrub mocujących M20; M22
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 371000 22X160
EAN / GTIN 4020772070076
Numer producenta 70078

Opis

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.
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
    szer. rowka×dł. całk. (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka