Łapy dociskowe 14X100 mm

Nr art.: 371000 14X100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6314
norma DIN 6314
szerokość rowka 14 mm
długość całkowita 100 mm
wysokość 20 mm
szerokość 40 mm
do śrub mocujących M12; M14
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 371000 14X100
EAN / GTIN 4020772070038
Numer producenta 70037

Opis

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.
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
    szer. rowka×dł. całk. (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka