Szczęka 20 mm do T-Rex, stała 125

Nr art.: 361225 125
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
dla typu 125
szerokość szczęk b 116 mm
szerokość b1 20 mm
c 14 mm
c1 20 mm
wysokość szczęk h 50 mm
wysokość h1 45 mm
wysokość h2 14 mm
długość szczęk l 62 mm
l1 4 mm
zakres mocowania S1 9-75 mm
Pasujące do kodu barwnego T-Rex
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 361225 125
EAN / GTIN 4250364400756
Numer producenta 6921884041141

Opis

Zastosowanie:

Powierzchnie mocowania powlekane w celu zwiększenia współczynnika tarcia, siła mocowania zwiększona min. o współczynnik 2
(porównywalna twardość 80 HRC).

Pasuje do:

Szczęk stałych dla T-Rex nr 3612021202.