Kulka do czyszczenia 60V

Nr art.: 358971 60V
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
⌀ chwytu 16 mm
długość L 110 mm
Prędkość obrotowa 100 min-1
ciśnienie 5 - 120 bar
liczba wyjść 14 szt.
wersja pionowa
Rodzaj produktu Kulka do czyszczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 358971 60V
EAN / GTIN 4020772017590
Numer producenta 17590

Opis

Wykonanie:

Pasuje do uchwytów do tulejek zaciskowych lub oprawek Weldon (⌀ mocowania 16 mm). Montaż we wrzecionach maszyn CNC. Do czyszczenia automatycznego.
Wersja pionowa.

Zaleta:

  • Gruntowne czyszczenie wnętrza maszyny.
  • Skrócenie czasu czyszczenia.
  • Zakres roboczy 360°.

Funkcja:

Rotacja kulki oraz ruch wrzeciona umożliwia optymalne czyszczenie wnętrza maszyny CNC. Funkcję środka czyszczącego pełni chłodziwo doprowadzane przez wrzeciono.