Samozaciskowe, wysokowydajne uchwyty wiertarskie Spiro 160/16

Nr art.: 341010 160/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 160/16
zakres mocowania 3 mm - 16 mm
⌀ zewnętrzna 56 mm
długość głowicy wiertarskiej otwartej 95,5 mm
dł. uchwytu zamkniętego 109 mm
uchwytów ze stożkiem B 16
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego 15,733 mm
Rodzaj produktu Uchwyty wiertarskie bezkluczowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 341010 160/16
EAN / GTIN 4019208009438
Numer producenta 871016

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajny , precyzyjny 3-szczękowy uchwyt wiertarski. Bezkluczowy, samozaciskowy, o dużej sile zacisku. Duża dokładność ruchu obrotowego. Łatwe luzowanie ręczne. Elementy podlegające zużyciu - hartowane i wymienne.

Zastosowanie:

W wiertarkach ręcznych i stojakowych, frezarkach i tokarkach do nakładania na uchwyty trzpieniowe nr 342300-342850 lub bezpośrednio na wrzeciono maszyny.

Norma:

DIN 238.
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka